Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV 3M™ 2814, Verde, 1550 mm x 50 m, 0.12 mm

Codice art.: 7100329809
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore verde
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Carta semicrespata
Adesivo Gomma sintetica
Elasticità 15 %
Resistente a temperature max. 79 grado
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno
Applicazione Lavori di copertura
Caratteristiche Resistente ai raggi UV; Rimozione priva di residui; antistrappo
Lunghezza 50 m
Spessore 0,12 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100329809
EAN / GTIN 04064035169817
Codice del produttore 7100329809
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Creato per contribuire a fornire una resistenza UV affidabile durante le applicazioni all'interno e all'esterno fino a 14 giorni, il nastro si stacca in modo pulito e in un unico pezzo con pochi o nessun residuo sui bordi. Il forte adesivo rimane in posizione per garantire un risultato uniforme offrendo allo stesso tempo un facile svolgimento e uno strappo manuale. È una soluzione versatile ed efficace per diverse applicazioni di mascheratura.

Vantaggi:

  • Resistenza ai raggi UV affidabile: contribuisce a garantire prestazioni affidabili in applicazioni all'esterno fino a 14 giorni
  • Rimozione senza residui: si rimuove in modo pulito dalla maggior parte delle superfici con pochi o nessun residuo sui bordi
  • Alte prestazioni: presa sicura su una varietà di substrati
  • Linee di verniciatura uniformi e di qualità: non traspira per fornire linee di verniciatura nitide
  • Utilizzo versatile: offre un facile svolgimento e strappo manuale per applicazioni all'interno e all'esterno