{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | Color verde | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Crepé plano | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Capacidad de estiramiento | 15 % | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 79 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente a los rayos UV; resistente a rasgado | |
| Longitud | 50 m | |
| Espesor | 0,12 mm |
| Número de artículo | 7100329809 | |
| EAN / GTIN | 04064035169817 | |
| Número del fabricante | 7100329809 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |