{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kolor | Zielony | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Krepa | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Rozciągliwość | 15 % | |
| Maks. odporność na temperaturę | 79 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 50 m | |
| Grubość | 0,12 mm |
| Artikelnummer | 7100329809 | |
| EAN / GTIN | 04064035169817 | |
| Herstellernummer | 7100329809 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |