• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ UV-bestendige maskeertape 2814, Groen, 1550 mm x 50 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7100329809
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7100329809
EAN/GTIN 04064035169817
Nummer fabrikant 7100329809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De tape is gemaakt om betrouwbare UV-bestendigheid te bieden tijdens binnen- en buitentoepassingen tot wel 14 dagen lang. De tape komt schoon en uit één stuk los met weinig tot geen resten aan de randen. De sterke lijm blijft zitten en levert een consistent resultaat, terwijl de tape gemakkelijk kan worden afgewikkeld en met de hand kan worden afgescheurd. Het is een veelzijdige en effectieve oplossing voor een verscheidenheid aan maskeertoepassingen.

Voordeel:

  • Betrouwbare UV-bestendigheid: Zorgt voor betrouwbare prestaties bij buitentoepassingen tot wel 14 dagen
  • Schone verwijdering: Verwijdert schoon van de meeste oppervlakken met weinig tot geen resten aan de randen
  • Hoge prestaties: Hecht veilig op verschillende ondergronden
  • Consistente verflijnen van hoge kwaliteit: Is bestand tegen doorlekken om strakke verflijnen te kunnen leveren
  • Veelzijdig gebruik: Is gemakkelijk af te wikkelen en met de hand af te scheuren voor binnen- en buitentoepassingen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan