{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | vert | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | crêpé | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Extensibilité | 15 % | |
| Résistance aux températures max. | 79 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; elimination sans résidus; résistant au déchirement | |
| Longueur L | 50 m | |
| Epaisseur S | 0,12 mm |
| Référence article | 7100329809 | |
| EAN / GTIN | 04064035169817 | |
| Réf. fabricant | 7100329809 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |