Bandă de mascare rezistentă la UV 3M™ 2814, verde, 1550 mm x 50 m, 0,12 mm

Cod articol: 7100329809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7100329809
EAN / GTIN 04064035169817
Număr producător 7100329809
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Concepută pentru o rezistență UV de până la 14 de zile în aplicațiile de interior și exterior, banda adezivă poate fi îndepărtată în mod curat și într-o singură bucată, fără reziduuri de margine. Adezivul puternic obține un rezultat uniform, permițând în același timp desfacerea ușoară și ruperea manuală. Este o soluție versatilă și eficientă pentru o gamă largă de aplicații de mascare.

Avantaj:

  • Rezistență UV fiabilă: Oferă performanțe fiabile în aer liber timp de până la 14 zile
  • Distanță de curățare: Îndepărtează curat de pe majoritatea suprafețelor fără reziduuri pe margini.
  • Înaltă performanță: Se menține în siguranță pe o varietate de substraturi
  • Linii de culoare consistente și de înaltă calitate: Previne penetrarea și asigură linii clare de culoare
  • Versatil: Asigură debobinare ușoară și rupere manuală pentru aplicații de interior și exterior

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă