{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | zelena | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | lepilni trakovi | |
| Vrsta lepilnega traku | enostransko | |
| Nosilni material | krep papir | |
| Lepilna zmes | Sintetični kavčuk | |
| Raztegljivost | 15 % | |
| Temperaturna odpornost maks. | 79 stopinj | |
| Področje uporabe | Notranje področje; Zunanje področje | |
| Uporaba | prekrivna dela | |
| Lastnosti | UV odporna; odpornost proti trganju; odstranjevanje brez ostankov | |
| Dolžina | 50 m | |
| Debelina | 0,12 mm |
| Številka izdelka | 7100329809 | |
| EAN/GTIN | 04064035169817 | |
| Številka proizvajalca | 7100329809 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |