3M™ UV-bestandig afdækningstape 2814, grøn, 1550 mm x 50 m, 0,12 mm

Art.-nr.: 7100329809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 styk
  • Bestillingstrin: 3 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farve grøn
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale fladcrepe
Klæbemiddel Syntesegummi
Strækevne 15 %
Temperaturbestandig maks. 79 grader
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs
Anvendelse afdækningsarbejder
Egenskaber UV-bestandig; fjernelse uden rester; rivefast
Længde L 50 m
Tykkelse S 0,12 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100329809
EAN/GTIN 04064035169817
Producentnummer 7100329809
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

klæbebånd er designet til pålidelig UV-bestandighed i indendørs og udendørs applikationer i op til 14 dage og kan fjernes rent og i ét stykke med lidt eller ingen kantrester. Det stærke klæbemiddel giver et ensartet resultat, samtidig med at det er nemt at rulle ud og rive manuelt. Det er en alsidig og effektiv løsning til en lang række afdækningsopgaver.

Fordel:

  • Pålidelig UV-modstand: Giver pålidelig udendørs ydeevne i op til 14 dage
  • Rengør afstand: Fjerner rent fra de fleste overflader uden rester på kanterne.
  • Høj ydeevne: Holder sikkert på en række forskellige underlag
  • Ensartede farvelinjer i høj kvalitet: Forhindrer penetration og sikrer klare farvelinjer
  • Alsidig: Giver nem afspolning og manuel afrivning til indendørs og udendørs applikationer