Set di utensili per il montaggio dei cuscinetti a sfera in acciaio, versione nera, per cuscinetti a sfera con diametro interno 5-10 mm, diametro esterno 26 - 110 mm

Codice art.: 71
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 71
EAN / GTIN 4021176314841
Codice del produttore 71
Numero-L L80010 72
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di strumenti di montaggio dei cuscinetti in 39 pezzi in acciaio della serie 71 viene utilizzato per l'installazione dei cuscinetti con una pressa idraulica o un martello nell'artigianato, nell'industria e nelle officine. Il set include 33 anelli ad impatto e 5 tubi d'urto in acciaio extra resistente, nonché 1 SELCTHOR con due diversi inserti di impatto (PU/CA). Il set di strumenti consente un'installazione dei cuscinetti senza danni ad assi, alloggiamenti dei cuscinetti o anelli di tenuta.
  • Composizione orientata all'applicazione per l'uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 5-10
  • Numero di manicotti d'impatto: 5
  • Numero di nocche in ottone: 33
  • Lunghezza dei manicotti d'impatto [mm]: 225 mm
  • Lunghezza dei manicotti d'urto [pollice]: 8 7/8
  • Diametro dei manicotti di percussione [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Per cuscinetti a sfere con diametro esterno [mm]: 26 - 110
  • Martello di protezione incluso: Sì
  • Materiale dell'inserto a impatto: Gomma (poliuretano)
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diametro esterno delle manichette [mm]: 25, 30, 40, 50, 65