• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lagereinbauwerkzeug-Satz aus Stahl, schw. Ausführung, f. Kugellager mit Innendurchm. 5-10 mm, Außendurchm. 26 - 110 mm

Artikel-Nr.: 71
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 71
EAN / GTIN 4021176314841
Herstellernummer 71
L-Nummer L80010 72
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 39-teilige Lagereinbauwerkzeug-Satz aus Stahl in schwerer Ausführung der Baureihe 71 wird für den Einbau von Lagern mittels Hydraulikpresse oder Hammer in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Im Satz sind 33 Schlagringe und 5 Schlagrohre aus extra starkem Stahl enthalten, sowie 1 SELCTHOR mit zwei verschiedenen Schlageinsätzen (PU/CA). Der Werkzeug-Satz ermöglicht dabei einen beschädigungsfreien Einbau von Lagern ohne Beschädigung von Achsen, Lagergehäuse oder Dichtringen.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Schiffbau, Stahlbau
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 5-10
  • Anzahl Schlaghülsen: 5
  • Anzahl Schlagringe: 33
  • Länge der Schlaghülsen [mm]: 225 mm
  • Länge der Schlaghülsen [inch]: 8 7/8
  • Durchmesser der Schlaghülsen [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Für Kugellager mit Außendurchmesser [mm]: 26 - 110
  • Schonhmmammer enthalten: Ja
  • Material der Schlageinsätze: Gummi (Polyurethan)
  • Außendurchmesser der Schlaghülsen [mm]: 25, 30, 40, 50, 65