Jeu d'outils de montage de roulement en acier, version noire, pour roulement à billes avec diamètre intérieur 5-10 mm, diamètre extérieur 26 - 110 mm

Réf.: 71
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 71
EAN / GTIN 4021176314841
Réf. fabricant 71
Article hors catalogue L80010 72
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu d'outils de montage de roulement en acier de la série 71 en version lourde, composé de 39 pièces, est utilisé pour le montage des roulements à l'aide d'une presse hydraulique ou d'un marteau dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu comprend 33 bagues à frapper et 5 tubes de frappe en acier extra-fort, ainsi qu'un SELCTHOR avec deux inserts de frappe différents (PU/CA). Le jeu d'outils permet un montage sans dommage des roulements sans endommager les axes, les boîtiers de roulement ou les joints d'étanchéité.
  • Composition orientée application pour une utilisation universelle
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Pour roulements à billes avec diamètre intérieur [mm]: 5-10
  • Nombre de douilles de frappe: 5
  • Nombre de poings américains: 33
  • Longueur des douilles de frappe [mm]: 225 mm
  • Longueur des douilles de frappe [inch]: 8 7/8
  • Diamètre des douilles de frappe [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Pour roulements à billes avec diamètre extérieur [mm]: 26 - 110
  • Marteau d'échauffement inclus: Oui
  • Matériau des inserts de frappe: Caoutchouc (polyuréthane)
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diamètre extérieur des douilles de frappe [mm]: 25, 30, 40, 50, 65