Sada nástrojů pro montáž ložisek z oceli, černé provedení, pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem Kuličkové ložisko s vnitřním prům. 5-10 mm, vnější průměr. 26 - 110 mm

Artiklové číslo: 71
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 71
EAN / GTIN 4021176314841
Číslo výrobce 71
L-číslo L80010 72
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 39dílná sada nástrojů pro montáž těžkých ocelových ložisek řady 71 se používá k montáži ložisek pomocí hydraulického lisu nebo kladiva v řemesle, průmyslu a dílnách. Sada obsahuje 33 úderových kroužků a 5 úderových trubek z mimořádně silné oceli a 1 nástavec SELCTHOR se dvěma různými úderovými vložkami (PU/CA). Sada nástrojů umožňuje montáž ložisek bez poškození, aniž by došlo k poškození náprav, ložiskových těles nebo těsnicích kroužků.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, stavba lodí, ocelové konstrukce
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem [mm].: 5-10
  • Počet nárazových pouzder: 5
  • Počet nárazových kroužků: 33
  • Délka nárazových pouzder [mm]: 225 mm
  • Délka nárazových pouzder [palce]: 8 7/8
  • Průměr nárazových pouzder [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Pro kuličková ložiska s vnějším průměrem [mm]: 26 - 110
  • Ochranné kladivo je součástí dodávky: Ano
  • Materiál nárazových vložek: Pryž (polyuretan)
  • Vnější průměr nárazových objímek [mm]: 25, 30, 40, 50, 65