Set de scule pentru montarea rulmenților din oțel, versiunea neagră, pentru rulmenți cu bile cu diametrul interior Rulment cu bile cu diam. interior 5-10 mm, cu diametrul exterior 26 - 110 mm

Cod articol.: 71
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 71
EAN / GTIN 4021176314841
Număr producător 71
L-Număr L80010 72
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de scule pentru montarea rulmenților din oțel de înaltă rezistență din seria 71, format din 39 de piese, este utilizat pentru montarea rulmenților cu ajutorul unei prese hidraulice sau a unui ciocan în comerț, industrie și ateliere. Setul conține 33 de inele de impact și 5 tuburi de impact din oțel foarte rezistent, precum și 1 SELCTHOR cu două inserții de impact diferite (PU/CA). Setul de scule permite instalarea fără deteriorări a rulmenților, fără a deteriora axele, carcasele rulmenților sau inelele de etanșare.
  • Compoziție orientată spre aplicații pentru utilizare universală
  • Depozitarea în cutie facilitează urmărirea completitudinii setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnică de acționare, vehicule comerciale, industrie, căi ferate, tâmplărie și dulgherie, construcții navale, construcții metalice
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Pentru rulmenți cu bile cu diametrul interior [mm]: 5-10
  • Număr de manșoane de impact: 5
  • Număr inele protecţie: 33
  • Lungimea manșoanelor de impact [mm]: 225 mm
  • Lungimea manșoanelor de impact [inch]: 8 7/8
  • Diametrul manșoanelor de impact [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Pentru rulmenți cu bile cu diametrul exterior [mm]: 26 - 110
  • Ciocan de protecție inclus: Da
  • Material al inserțiilor de impact: Cauciuc (poliuretan)
  • Diametrul exterior al manșoanelor de impact [mm]: 25, 30, 40, 50, 65