• Vážení zákazníci, z dôvodu údržbových prác bude e‑shop v utorok 26. mája od 20:00 do 21:00 dočasne nedostupný. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Sada nástrojov na montáž ložísk z ocele, čierne vyhotovenie, pre guľôčkové ložiská s vnútorným priemerom Guľôčkové ložisko s vnútorným priem. 5-10 mm, vonkajší priemer 26 - 110 mm

Č. pol.: 71
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 71
EAN/GTIN 4021176314841
Číslo výrobcu 71
Číslo L L80010 72
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 39-dielna súprava ťažkých oceľových nástrojov na montáž ložísk zo série 71 sa používa na montáž ložísk pomocou hydraulického lisu alebo kladiva v obchode, priemysle a dielňach. Súprava obsahuje 33 úderových krúžkov a 5 úderových rúrok z mimoriadne pevnej ocele, ako aj 1 SELCTHOR s dvoma rôznymi úderovými vložkami (PU/CA). Súprava nástrojov umožňuje montáž ložísk bez poškodenia bez poškodenia náprav, puzdier ložísk alebo tesniacich krúžkov.
  • Zloženie orientované na aplikáciu pre univerzálne použitie
  • Uloženie v krabici uľahčuje prehľad o kompletnosti súpravy

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, priemysel, železnice, stolárstvo a tesárstvo, stavba lodí, oceľové konštrukcie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Pre guľôčkové ložiská s vnútorným priemerom [mm]: 5-10
  • Počet nárazových objímok: 5
  • Počet nárazových krúžkov: 33
  • Dĺžka nárazových objímok [mm]: 225 mm
  • Dĺžka nárazových objímok [palce]: 8 7/8
  • Priemer nárazových puzdier [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Pre guľôčkové ložiská s vonkajším priemerom [mm]: 26 − 110
  • Mäkká palička v balení: Áno
  • Materiál nárazových vložiek: Guma (polyuretán)
  • Vonkajší priemer nárazových objímok [mm]: 25, 30, 40, 50, 65

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky