Juego de herramientas de montaje de cojinetes de acero, color negro, para cojinetes con diámetro interno 5-10 mm, diámetro externo 26 - 110 mm

N.º do artigo: 71
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 71
EAN/GTIN 4021176314841
Número do fabricante 71
Número L L80010 72
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El conjunto de herramientas para el montaje de cojinetes de la serie 71 de 39 piezas, hecho de acero de alta resistencia, se utiliza para la instalación de cojinetes mediante prensa hidráulica o martillo en trabajos manuales, industria y talleres. El conjunto incluye 33 anillos de golpe y 5 tubos de golpe hechos de acero extra fuerte, así como 1 SELCTHOR con dos cabezales de golpe diferentes (PU/CA). El conjunto de herramientas permite una instalación sin daños de cojinetes sin dañar los ejes, los alojamientos de cojinetes o los anillos de sellado.
  • Compilación orientada a la aplicación para uso universal
  • Al almacenar en la caja, se puede tener una buena visión general de la completitud del conjunto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Para rodamientos de bolas con diámetro interior [mm]: 5-10
  • Número de manguitos de impacto: 5
  • Número de nudillos de latón: 33
  • Longitud de los manguitos de impacto [mm]: 225 mm
  • Longitud de los manguitos de impacto [pulgadas]: 8 7/8
  • Diámetro de los manguitos de impacto [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Para rodamientos de bolas con diámetro exterior [mm]: 26 - 110
  • Martillo de impacto suave incluido: Sí
  • Material de inserción de impacto: Goma (poliuretano)
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro exterior de los casquillos de impacto [mm]: 25, 30, 40, 50, 65