Lagermontagegereedschap-set uit staal, zwarte uitvoering, voor kogellagers met binnendiameter 5-10 mm, buitendiameter 26 - 110 mm

Artikelnummer: 71
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 71
EAN/GTIN 4021176314841
Nummer fabrikant 71
L-nummer L80010 72
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 39-delige lagermontagegereedschapset van staal in zware uitvoering van de serie 71 wordt gebruikt voor de montage van lagers met behulp van een hydraulische pers of hamer in ambacht, industrie en werkplaats. De set bevat 33 slagringen en 5 slagbussen van extra sterk staal, evenals 1 SELCTHOR met twee verschillende slaginzetten (PU/CA). De gereedschapset maakt een beschadigingsvrije montage van lagers mogelijk zonder beschadiging van assen, lagerhuizen of afdichtingsringen.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Dankzij de opbergruimte in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Voor kogellagers met binnendiameter [mm]: 5-10
  • Aantal slaghulzen: 5
  • Aantal messing knokkels: 33
  • Lengte van de slaghulzen [mm]: 225 mm
  • Lengte van slaghulzen [inch]: 8 7/8
  • Diameter van de slaghulzen [mm]: 15, 20, 30, 40, 55
  • Voor kogellagers met buitendiameter [mm]: 26 - 110
  • Schonhmmammer enthalten: Ja
  • Inslagmateriaal: Rubber (polyurethaan)
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Buitendiameter van de slagbussen [mm]: 25, 30, 40, 50, 65

Downloads en documenten

Geschikte producten