Panno abrasivo manuale TYROLIT 50x25M A-B01 C JX A600 uso universale

Codice art.: 705884
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
Serie BASIC
Denominazione originale prodotto Handschleifgewebe A-B01 C JX A600
Contenuto 1 pz.
Larghezza abrasivo 50 mm
Lunghezza abrasivo 25.000 mm
Grado di finezza es. extra fine
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Carta abrasiva
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 600 mesh
Specifiche A-B01 C JX A600
Per materiale wood; plastics
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705884
EAN / GTIN 9009017058845
Codice del produttore 705884
Numero-L L50140 101487
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con questi versatili rulli in tessuto Basic, è possibile livellare, regolare e persino eseguire operazioni di sbavatura leggere. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti per la macinazione a secco e offrono sempre risultati eccellenti. Che tu sia un principiante o un esperto, con i rulli su una base in tessuto sei ben equipaggiato.

Proprietà:

  • Forma: Rotolo di tessuto
  • Idoneità dei materiali: Legno, plastica / PVC, vernice / lacca
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B01 C JX A600
  • Dimensioni (P x a): 50 x 25 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 25 mm
  • Grana: 600
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Soluzione ottimale per la levigatura a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su una base in cotone semi-flessibile
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
  • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici

Download & documenti

Della stessa famiglia "BASIC" Visualizza tutto