Tyrolit B1 Corone per carotaggio a umido 92x450x11/4″ BASIC calcestruzzo

Codice art.: 34239183
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
Tipo di prodotto Punte a carotare
Diametro tagliente, min. Dc min. 92 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 450 mm
Materiale da taglio DP
Lunghezza complessiva L 450 mm
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco a vite
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 1 1/4″
Lavorazione a secco non idoneo
Tipo di attacco Foro filettato
Olio non idoneo
Aria non idoneo
Lubrorefrigerante sì
Serie BASIC
Denominazione originale prodotto B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Numero taglienti Z 1
Designazione del prodotto (tipo) K
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Gruppo di truciolabilità O (altro)
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 450 mm
Lunghezza utile L1 450 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34239183
EAN / GTIN 9003172021256
Codice del produttore 34239183
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Motori di carotaggio fino a 2,5 kW.
  • Aggregati del calcestruzzo morbidi.
  • Utensili di qualità per l'impiego quotidiano.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una migliore durata.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1D DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 92 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Prestazioni e durata convenienti
  • Ampio campo di impiego.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio