Tessuto abrasivo a mano TYROLIT 40x25M A-B01 C JX A220 inserto universale

Codice art.: 705846
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie BASIC
Denominazione originale prodotto Handschleifgewebe A-B01 C JX A220
Imballaggio singoli
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma diritta
Larghezza abrasivo 40 mm
Lunghezza abrasivo 25.000 mm
Colore marrone
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Carta abrasiva
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 220 mesh
Lavorazione Rettifica in piano
Specifiche A-B01 C JX A220
Per materiale wood; plastics
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705846
EAN / GTIN 9009017058463
Codice del produttore 705846
Numero-L L50140 1764
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Download & documenti

Della stessa famiglia "BASIC" Visualizza tutto