Tyrolit rouleau d'atelier toile 50x25 A600 JX BASIC plastique/bois/peinture

Réf.: 705884
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 50 mm
Longueur abrasif 25 000 mm
Degré de finesse type extra fin
Support Tissu
Référence fabricant Handschleifgewebe A-B01 C JX A600
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 600 mesh
Pour matériau bois; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 705884
EAN / GTIN 9009017058845
Réf. fabricant 705884
Article hors catalogue L50140 101487
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

Ces rouleaux Toile BASIC polyvalents permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, ils conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec ces rouleaux sur support en tissu.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Roll
  • Spécification : A-B01 C JX A600
  • Dimension (T x H): 50 x 25 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 25 mm
  • Granulométrie: 600
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces

Matière(s):

  • Bois/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis
  • Bois/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces