{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | BASIC | |
| Denominazione originale prodotto | Handschleifgewebe A-B01 C JX A40 | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | Forma diritta | |
| Larghezza abrasivo | 40 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 25.000 mm | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Carta abrasiva | |
| Granulometria (maglia) | 40 mesh | |
| Specifiche | A-B01 C JX A40 | |
| Per materiale | wood; plastics | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 705839 | |
| EAN / GTIN | 9009017058395 | |
| Codice del produttore | 705839 | |
| Numero-L | L50140 1962 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |