{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio grafite | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Diametro | 300 mm | |
| Larghezza disco T | 3 mm | |
| Macchina di propulsione | Altro; Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 25,4 mm | |
| Denominazione originale prodotto | DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter | |
| Colore | yellow; grey; black | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Granulometria (maglia) | 30 mesh | |
| Per materiale | concrete; stone; brick |
| Codice articolo | 467282 | |
| EAN / GTIN | 9003174672821 | |
| Codice del produttore | 467282 | |
| Numero-L | L50140 205 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |