• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Geweberolle 40x25 A220 JX BASIC PVC/Lack/Holz

Artikel-Nr.: 705846
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie BASIC
Herstellerbezeichnung Handschleifgewebe A-B01 C JX A220
Verpackung lose
Inhalt 1 St.
Form Gerade Form
Schleifmittel Breite 40 mm
Schleifmittel Länge 25 000 mm
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 220 Mesh
Schleifverfahren Flachschleifen
Spezifikation A-B01 C JX A220
geeignet für Material Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Norm ISO 6344

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705846
EAN / GTIN 9009017058463
Herstellernummer 705846
L-Nummer L50140 1764
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aus der gleichen Serie "BASIC" Alle ansehen