Ruční brusné plátno TYROLIT 40x25M a-B01 C JX A220 univerzální použití

Artiklové číslo: 705846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada BASIC
Označení výrobce Handschleifgewebe A-B01 C JX A220
Obal volné
Obsah 1 ks
Popis – formulář Přímý tvar
Šířka brusiva 40 mm
Délka brusiva 25 000 mm
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 220 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Specifikace A-B01 C JX A220
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Norma ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705846
EAN / GTIN 9009017058463
Číslo výrobce 705846
L-číslo L50140 1764
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Ze stejné série "BASIC" Zobrazit všechny