{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo limone | |
| Serie | Cushion-Mount™ Plus | |
| Denominazione originale prodotto | E1320 | |
| Colore | giallo | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Materiale copertura del sistema di separazione | Carta antiadesiva siliconata | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Su due lati | |
| Materiale di supporto | Espanso PE | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Guaina conduttrice presente | si | |
| Campo di applicazione | Campo interno | |
| Applicazione | Montaggio | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’umidità; Rimozione priva di residui; autoadesivo | |
| Lunghezza | 4,5 m | |
| Larghezza | 457 mm | |
| Spessore | 0,508 mm |
| Codice articolo | 7000115946 | |
| EAN / GTIN | 00021200972843 | |
| Codice del produttore | 7000115946 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |