Cordolo butilico per cristalli non strutturali 3M™, 8 mm x 4,5 m, 08611

Codice art.: 7000079951
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Denominazione originale prodotto 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Lunghezza 450 cm
Base chimica elastomeri
Forma es. fissa
Capacità 8 g
Campo di impiego della temperatura min. -30 °C
Campo di impiego della temperatura max. 90 °C
Caratteristica Es. resistente alle vibrazioni; es. resistente alle intemperie
Tipo di prodotto Colla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000079951
EAN / GTIN 03134375404549
Codice del produttore 7000079951
Numero-L L01130 108680
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i cordoli butilici 3M™ per la sostituzione dei cristalli non strutturali dell'auto. I nostri cordoli butilici sono impermeabili e sigillanti, offrono un'eccellente adesione per una facile installazione del vetro. Possono essere utilizzati anche per ridurre le vibrazioni o i rumori metallici sui veicoli. I cordoli butilici per cristalli non strutturali mantengono l'elasticità e resistono alle temperature dai -30 °C ai + 90 °C.

Vantaggi:

  • Adesivo rapido per cristalli non strutturali
  • Eccellente adesione
  • Impermeabile
  • Installazione semplice