Disco Bristle per carrozzeria Scotch-Brite™ Roloc™, Viola, 50 mm, 36

Codice art.: 7000000775
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 24 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Lunghezza complessiva L 15,8 mm
Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione Polipropilene
Esecuzione materiale della guarnizione Es. incorporata
Altezza guarnizione H1 16 mm
Diametro della spazzola D1 50 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco Sistema di cambio rapido Roloc™
Materiale abrasivo grana ceramica (CER)
Grana 36
Utilizzo tipico Lucidatura; Pulizia; Sbavatura
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000775
EAN / GTIN 00051131075368
Codice del produttore 7000000775
Numero-L L51710 538
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Dischi con attacco roloc ideali per la rimozione su superfici medio piccole di vernici, sigillanti, adesivi epossidici in medio spessore. Da utilizzare con Platorello Roloc dedicato

Vantaggi:

  • Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche
  • La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco
  • Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
  • Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse
  • Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase