• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, violett, 50 mm x 15,8 mm, P36

Artikel-Nr.: 7000000775
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Länge gesamt L 15,8 mm
Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Polypropylen
Ausführung Besatzmaterial durchsetzt
Höhe Besatz H1 16 mm
Durchmesser Bürste D1 50 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnung 36
typische Verwendung Entgraten; Polieren; Reinigen
Produktart Tellerbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000775
EAN / GTIN 00051131075368
Herstellernummer 7000000775
L-Nummer L51710 538
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Vorteil:

  • Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
  • Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
  • Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
  • Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
  • Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca.
  • 16 mm)
  • Einsatz auf Winkelscheifer