Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, lilla, 50 mm x 15,8 mm, P36

Art.-nr.: 7000000775
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 24 stykker
  • Bestillingstrin: 24 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Længde i alt L 15,8 mm
Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, børsteflade Polypropylen
Version, bestykningsmateriale indskudt
Højde, børsteflade H1 16 mm
Diameter, børste D1 50 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder Roloc™-hurtigskiftesystem
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Korn 36
Typisk anvendelse afgratning; polering; rengøring
Produkttype tallerkenbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000775
EAN/GTIN 00051131075368
Producentnummer 7000000775
L-nummer L51710 538
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite Bristle produkter tilbyder en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemineral bundet i plast er en GARANT for de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også meget profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en konstant finish. I modsætning til trådbørster kan individuelle ledninger ikke løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - Scotch-Brite Bristle produkter giver maksimal sikkerhed, fleksibilitet og levetid til enhver tid. Eksperttip: Vær opmærksom på programudskrivning, når du bruger det. Arbejd med lidt tryk og lad børsteenden arbejde. Let emnekontakt er helt tilstrækkeligt. For højt tryk reducerer værktøjets levetid drastisk.

Fordel:

  • Solid plast børste blandet med keramiske korn
  • Ideel til rengøring og let afgratning
  • Hurtig skiveskift med 3M Roloc lynskiftesystem
  • Konstante arbejdsresultater gennem hele levetiden
  • Tilpasser sig emnets konturer og former (børstelængde ca.
  • 16 mm)
  • Anvendes på vinkelskifer