Scotch-Brite™ Roloc™ štětinový Disc Pad opěrný talíř RD-ZB, fialový, 50 mm x 15,8 mm, P36

Artiklové číslo: 7000000775
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Celková délka L 15,8 mm
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování Polypropylen
Provedení materiálu ucpávky Prosazené
Výška lemu H1 16 mm
Průměr kartáče D1 50 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač rychlovýměnný systém Roloc™
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 36
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Talířový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000775
EAN / GTIN 00051131075368
Číslo výrobce 7000000775
L-číslo L51710 538
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Fast výměna kotouče s funkcí 3M™ Roloc™ rychlovýměnný systém
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Přizpůsobí se konturám a tvarům obrobku (délka štětiny přibližně
  • 16 mm)
  • Použití na hranatou břidlici