3M™ Scotch-Brite™-borstelschijf RD-ZB paars, 50 mm 36, 36, PN07536

Artikelnummer: 7000000775
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Lengte totaal L 15,8 mm
Materiaal basisdeel kunststof
Materiaal borsteldeel Polypropyleen
Uitvoering borstelmateriaal vermengd
Hoogte borsteldeel H1 16 mm
Diameter borstel D1 50 mm
Inzetsoort machinaal bediend
Opname Roloc™ snelwisselsysteem
Slijpmiddel keramische korrel (CER)
Korrelgrootte 36
Typisch gebruik afbramen; polijsten; reinigen
Producttype komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000775
EAN/GTIN 00051131075368
Nummer fabrikant 7000000775
L-nummer L51710 538
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's borstelschijf voor reiniging en het verwijderen van verf en coatings, afdichtmiddelen en roest van zowel harde als zachte metalen. Onze borstelschijven zijn geschikt voor gebruik op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer en roestvrij staal. Ze zijn klein en draagbaar, voor moeilijk bereikbare plekken. De flexibele borstelharen blijven veilig op hun plek tijdens het gebruik zodat minimale inspanning nodig is om de gewenste finish te bereiken. Dankzij de combinatie van 3M™ keramische slijpkorrel en kunststof borstelharen bieden onze schijven een scherpe snijwerking, terwijl de flexibele, elastische borstelharen voorkomen dat er groeven in het oppervlak ontstaan. De keramische slijpkorrel op deze schijven bestaat uit een mengsel van aluminiumoxide dat wij hebben ontwikkeld en dat sterker en harder is dan standaard aluminiumoxide. Het heeft een snellere en langdurigere snijwerking, waarbij de mineralen regelmatig afbreken en er continu scherpe randjes vrijkomen. Dankzij deze scherpte is er minder lichamelijke inspanning nodig om het oppervlak efficiënt te schuren. Onze schijven worden geleverd met het 3M Roloc bevestigingssysteem en een steunschijfset om snel van schijf te kunnen wisselen. Met een halve draai kunt u deze stevig bevestigen of losmaken. De 3M Roloc steunschijfset is geschikt voor bevestiging van allerlei gereedschappen met of zonder ringen of spankoppen, en is ideaal voor gebruik met haaks of recht pneumatisch gereedschap.

Voordeel:

  • Gevormde borstels met schuurmiddel voor effectiever strippen, ontbramen, overlopen, afwerken, polijsten, reinigen en verwijderen van coatings, met minder druk dan draadborstels.
  • De door 3M™ ontwikkelde keramische slijpkorrels bieden krachtige slijpprestaties en consistente kwaliteit in de afwerking gedurende de hele levensduur van de schijf.
  • Flexibele borstelharen hebben een lagere druk nodig dan draadborstels en passen zich aan de contouren aan, zelfs die van complexe onderdelen.
  • De borstelharen staan op een ideale afstand voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die zich snel ophopen.
  • Zonder staaldraden voor extra veiligheid