Scotch-Brite™ Roloc™ štětinový Disc Pad opěrný talíř RD-ZB, fialový, 50 mm x 15,8 mm, P36

Č. pol.: 7000000775
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusy
  • Kroky objednávky: 24 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Dĺžka celkovo L 15,8 mm
Materiál základného telesa plastu
Materiál lemu polypropylén
Prevedenie upchávkového materiálu prepletené
Výška lemu H1 16 mm
Priemer kefy D1 50 mm
Druh použitia poháňané strojom
Upínač rýchlovýmenný systém Roloc™
Brúsivo keramické zrno (CER)
Zrnitosť 36
Typické použitie leštenie; odhrotovanie; čistenie
Druh produktu tanierová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000775
EAN/GTIN 00051131075368
Číslo výrobcu 7000000775
Číslo L L51710 538
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ výrobky Bristle ponúkajú vysokú mieru flexibility a trvanlivosti. Keramický abrazívny minerál viazaný v plaste je GARANT pre najlepšie výsledky brúsenia. Unikátny dizajn sa tiež prispôsobuje vysoko profilovaným kontúram, neupcháva a zaisťuje konštantnú povrchovú úpravu. Na rozdiel od drôtených kefiek sa jednotlivé drôty nemôžu uvoľniť a ohroziť používateľa. Čistenie, miešanie, odihľovanie a leštenie - Scotch-Brite™ Bristle výrobky ponúkajú maximálnu bezpečnosť, flexibilitu a životnosť za všetkých okolností. Tip experta: Pri používaní venujte pozornosť tlači aplikácií. Pracujte s malým tlakom a nechajte štetiny pracovať. Jednoduchý kontakt obrobku je úplne dostačujúci. Nadmerný tlak drasticky znižuje životnosť nástroja.

Výhoda:

  • Pevná plastová kefa zmiešaná s keramickým zrnom
  • Ideálne pre čistenie a ľahké odihlovanie aplikácií
  • Fast výmena kotúča s 3M™ Roloc™ rýchlovýmenný systém
  • Neustále výsledky práce počas celej životnosti
  • Prispôsobí sa kontúram a tvarom obrobku (dĺžka štetín cca
  • 16 mm)
  • Použitie na uhlovú bridlicu