Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man disco Bristle

Número de artículo: 7000000775
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Longitud total L 15,8 mm
Material cuerpo de base plástico
Material filamentos Polipropileno
Versión del material dotación Con relleno
Altura filamentos H1 16 mm
Diámetro cepillo D1 50 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 36
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000000775
EAN / GTIN 00051131075368
Número del fabricante 7000000775
Número L L51710 538
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ en el taller de reparación para la limpieza, el decapado de pintura y la eliminación de barnices, selladores u óxido de metales duros y blandos. Nuestros Bristle se pueden usar en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro colado y acero inoxidable. Son pequeños y portátiles, por lo que permiten llegar a zonas de difícil acceso. Las cerdas flexibles permanecen firmemente en su posición durante el uso para conseguir el acabado deseado con tan solo una ligera presión. Gracias a su combinación de grano cerámico de 3M™ y cerdas poliméricas, nuestros discos presentan un corte afilado, pero las cerdas flexibles y adaptativas contribuyen a impedir que el sustrato se raye. El grano cerámico de estos discos es una mezcla de óxido de aluminio diseñada mediante nuestro proceso único para ser más dura y resistente que el óxido de aluminio corriente. Corta más rápido y dura más tiempo, y se fractura frecuentemente durante el uso para proporcionar continuamente aristas afiladas. Esta calidad de corte garantiza que se requiera una menor presión manual para trabajar las superficies de forma eficiente. Nuestros discos incluyen el soporte y conexión 3M Roloc para facilitar aún más su sustitución. Se fija firmemente con solo enroscarlo 180°. El soporte 3M Roloc está diseñado para ser compatible una amplia gama de herramientas con o sin manguitos o mandriles, y resulta ideal para su uso en amoladoras rectas (neumáticas o no).

Ventaja:

  • Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza con menos presión.
  • El grano cerámico de 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de toda la vida útil del disco.
  • Las cerdas flexibles requieren una menor presión que los cepillos metálicos y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas complejas.
  • El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
  • No contiene ningún filamento de alambre para ofrecer una mayor seguridad.