Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, violet, 50 mm x 15,8 mm, P36

Cod articol.: 7000000775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Lungimea totală L 15,8 mm
Material corp de bază plastic
Material garnitură Polipropilenă
Versiunea materialului de umplutură Intercalat
Înălțime garnitură H1 16 mm
Diametru perie D1 50 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Granulaţie 36
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000775
EAN / GTIN 00051131075368
Număr producător 7000000775
L-Număr L51710 538
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic legat în plastic este un GARANT pentru cele mai bune rezultate de măcinare. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururi foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj constant. Spre deosebire de periile de sârmă, firele individuale nu se pot desprinde și pun utilizatorul în pericol. Curățare, amestecare, debavurare și lustruire - produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă, flexibilitate și durată de viață în orice moment. Sfat expert: Acordați atenție imprimării aplicațiilor atunci când utilizați. Lucrați cu puțină presiune și lăsați peria să funcționeze. Contactul ușor al piesei de prelucrat este complet suficient. Presiunea excesivă reduce drastic durata de viață a sculei.

Avantaj:

  • Perie din plastic solid amestecată cu boabe ceramice
  • Ideal pentru curățare și aplicații de debavurare ușoară
  • Schimbare rapidă a discului cu sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™
  • Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
  • Se adaptează la contururile și formele piesei de prelucrat (lungimea firelor aprox.
  • 16 mm)
  • Utilizați pe ardezie unghiulară