Disco a elevata resistenza Scotch-Brite™ Roloc™

Codice art.: 7000000709
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 200 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 200 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 50,8 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Sistema di cambio rapido Roloc™
Diametro del foro H 0 mm
Grado di finezza es. molto fine
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Denominazione originale prodotto Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR
Colore rosso
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Per materiale wood; steel
Gruppo di materiali multimateriale
per Lavorazione in piano
Caratteristiche Es. retrattile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000709
EAN / GTIN 00048011159072
Codice del produttore 7000000709
Numero-L L01130 110723
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il disco a elevata resistenza Scotch-Brite™ Roloc™ High per operazioni di pulitura, sbavatura e per creare finiture satinate professionali. Il nostro disco è realizzato in resistente materiale duro a trama aperta. Utilizza ossido di alluminio, un minerale duro e resistente, con grana Medium. Il minerale è affilato e consente di ridurre il tempo di lavoro e di estendere la durata del disco. Può consentire di ridurre i costi degli abrasivi e di aumentare la produttività. Il nostro disco è conformabile e duraturo, resiste all'intasamento, offre velocità di taglio elevata e una nuova finitura uniforme su tutti i tipi di superfici. Il disco funziona bene su superfici piane o irregolari, senza danneggiare o alterare il substrato o il pezzo lavorato. Utilizzare il disco a elevata resistenza 3M™ Roloc™ in sostituzione di dischi a spazzola o di raschietti, per raggiungere i punti difficili. Può essere utilizzato con una levigatrice rotativa o con una smerigliatrice dritta per una lavorazione più agevole rispetto a un raschietto manuale. L'ossido di alluminio offre lunga durata e velocità di taglio elevata. È un abrasivo duro e resistente. Durante l'uso si autofrattura continuamente per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza di abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente con l'uso. È indicato nelle applicazioni di molatura grazie a velocità di taglio, durezza, resistenza e bassa ritenzione del calore. L'ossido di alluminio è adatto per l'uso su un'ampia gamma di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. I prodotti 3M™ Roloc™ consentono di sostituire in modo semplice e rapido il disco degli utensili portatili tra le varie fasi di lavorazione. I dischi con sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ TR sono di dimensioni più piccole e hanno un pulsante o una vite in plastica che consente di fissarli facilmente e rapidamente a un platorello 3M™ Roloc™ TR*, in modo che l'operatore possa cambiare comodamente i dischi con un semplice movimento di torsione in senso orario e antiorario. I dischi 3M™ Roloc™ sono anche disponibili con un pulsante in metallo TSM. Il sistema 3M™ Roloc™ garantisce un attacco sicuro anche per applicazioni gravose e, grazie alla varietà di dischi 3M™ Roloc™ disponibili, è possibile passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi. *Acquistabile a parte

Vantaggi:

  • Disco duro e resistente che consente operazioni di sbavatura, pulitura e finiture satinate
  • Disco conformabile a trama aperta combinato con supporto 3M™ Roloc™ che offre un taglio aggressivo
  • La struttura a trama aperta resiste all'intasamento e sviluppa poco calore, consentendo finiture uniformi
  • Struttura conformabile per prestazioni durature di mascheratura e sbavatura

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni di pulitura, sbavatura e per creare una finitura satinata professionale
  • Ideale per l'uso su superfici irregolari
  • Da combinare con una levigatrice rotativa o con una smerigliatrice dritta per una lavorazione più agevole rispetto a un raschietto manuale