Scotch-Brite™ Roloc™ vysokopevnostný netkaný kotúč TR, 50,8 mm, neperforovaný, A VFN

Č. pol.: 7000000709
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusy
  • Kroky objednávky: 200 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR
Obsah 1 hod.
Tvar oblé
Priemer 50,8 mm
Pohonný stroj uhlová brúska
Upínač rýchlovýmenný systém Roloc™
Priemer otvoru H 0 mm
Stupeň jemnosti veľmi jemné
Brúsna podložka Rúno
Farba červená
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Vhodné pre materiál drevo; oceľ
Materiálová skupina viac materiálov
Vhodné na povrchové brúsenie
Vlastnosti resetovateľné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000709
EAN/GTIN 00048011159072
Číslo výrobcu 7000000709
Číslo L L01130 110723
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysokopevnostný kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ použite na čistenie, odstraňovanie otrepov a profesionálny saténový povrch. Náš kotúč je vyrobený z odolného, robustného a otvoreného materiálu. Používa oxid hlinitý - robustný a odolný minerál strednej kvality. Minerál ostro reže, čím skracuje čas a predlžuje životnosť kotúča. Môže pomôcť znížiť náklady na brúsenie a zároveň zvýšiť produktivitu. Náš kotúč je prispôsobivý a odolný, odoláva namáhaniu a poskytuje rýchly rez a dobrú, rovnomernú povrchovú úpravu na všetkých typoch povrchov. Kotúč dobre pracuje na rovných alebo nepravidelných povrchoch bez poškodenia alebo zmeny podkladu alebo obrobku. Ak sa chcete dostať do úzkych miest, použite namiesto drôtených kotúčov alebo škrabiek vysokopevnostný kotúč Roloc. Možno ho použiť s kotúčovou alebo dierovacou brúskou, aby bola práca jednoduchšia ako s ručnou škrabkou. Oxid hlinitý ponúka dlhú životnosť a vynikajúcu rýchlosť rezu. Je to robustné a odolné brúsivo. Na rozdiel od tradičných brúsnych materiálov, ako je granát, ktoré sa používaním rýchlo opotrebujú, sa neustále láme, aby sa odhalili čerstvé rezné hrany. Je dobrou voľbou pre brúsne aplikácie, pre rýchlu rýchlosť rezu, tvrdosť, pevnosť a nízku schopnosť zadržiavať teplo. Oxid hlinitý je vhodný na použitie na rôznych podkladoch pri obrábaní dreva a kovov vrátane železných zliatin. Výrobky 3M™ Roloc umožňujú rýchlu a jednoduchú výmenu kotúčov medzi jednotlivými krokmi na prenosných nástrojoch. Rýchlovymenné kotúče Roloc TR sú menšie kotúče s plastovým gombíkom alebo skrutkou so závitom, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa ľahko a rýchlo naskrutkovali na podložku 3M Roloc TR*, čo umožňuje obsluhe pohodlnú výmenu kotúčov jednoduchým otočným pohybom. Disky 3M Roloc sú k dispozícii aj s kovovým tlačidlom TSM. Systém 3M Roloc poskytuje bezpečné upevnenie aj pri náročných aplikáciách a rozmanitosť dostupných kotúčov 3M Roloc vám umožňuje zmeniť jednu aplikáciu na druhú v priebehu niekoľkých sekúnd. * K dispozícii samostatne

Výhoda:

  • Odolné, robustné sklo odihľovanie, čistí a zaisťuje saténové povrchy
  • Nastaviteľný, otvorený kotúč v kombinácii s 3M™ Roloc™ podkladom umožňuje agresívne rezanie
  • Otvorená konštrukcia odoláva zaťaženiu a beží v chlade, čo umožňuje konzistentný povrch
  • Adaptívne, odolné zmiešavanie a odihľovanie

Odporúčanie:

  • Pre čistenie, odihľovanie a pre profesionálne saténové prevedenie
  • Ideálne na použitie na nepravidelných povrchoch
  • Skombinujte prácu s kotúčovou brúskou alebo brúskou na dierovanie, aby bola práca jednoduchšia ako s ručným zhrňovačom

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka