• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR, 50,8 mm, ungelocht, A VFN

Artikel-Nr.: 7000000709
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000709
EAN / GTIN 00048011159072
Herstellernummer 7000000709
L-Nummer L01130 110723
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die hochfeste Scotch-Brite™ Roloc™ Scheibe zum Reinigen, Entgraten und für eine professionelle satinierte Oberfläche. Unsere Scheibe besteht aus robustem, robustem, offenem Material. Es verwendet Aluminiumoxid – ein robustes und langlebiges Mineral in Medium-Qualität. Das Mineral schneidet scharf und reduziert so den Zeitaufwand und verlängert die Lebensdauer der Scheibe. Es kann dazu beitragen, die Schleifkosten zu senken und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Unsere Scheibe ist anpassungsfähig und langlebig, widersteht Belastungen und bietet eine schnelle Cut und eine gute, gleichmäßige Oberfläche auf allen Arten von Oberflächen. Die Scheibe funktioniert gut auf Ebenen oder unregelmäßigen Oberflächen, ohne das Substrat oder Werkstück zu beschädigen oder zu verändern. Verwenden Sie eine hochfeste Roloc-Scheibe anstelle von Drahträdern oder Abstreifern, um an engen Stellen zu gelangen. Er kann mit einem Scheibenschleifer oder einer Stanzschleifmaschine verwendet werden, um die Arbeit zu erleichtern als mit einem manuellen Schaber. Aluminiumoxid bietet eine lange Lebensdauer und überlegene Cut-Rate. Es ist ein robustes, langlebiges Schleifmittel. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich mit der Verwendung schnell abnutzen, bricht es sich ständig selbst, um frische Schneidkanten freizulegen. Es ist eine gute Wahl für Mahlanwendungen, für eine schnelle Cut-Rate, Härte, Festigkeit und geringe Wärmespeicherung. Aluminiumoxid eignet sich für den Einsatz auf einer Vielzahl von Untergründen in der Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. 3M™ Roloc-Produkte ermöglichen schnelles und leichtes Arbeiten beim Scheibenwechsel zwischen den Schritten an tragbaren Werkzeugen. Roloc TR-Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben mit Kunststoffgewindetaste oder -Schraube, die zum einfachen und schnellen Aufschrauben auf einem 3M Roloc TR-Scheibenkissen* entwickelt wurden, sodass der Bediener die Scheiben bequem mit einer einfachen Drehbewegung wechseln kann. 3M Roloc Discs sind auch mit einer TSM-Metalltaste erhältlich. Das 3M Roloc-System bietet eine sichere Befestigung selbst für Heavy-Duty-Anwendungen, und die Vielzahl der verfügbaren 3M Roloc-Discs ermöglicht den Austausch von einer Anwendung zur nächsten innerhalb von Sekunden. * Separat erhältlich

Vorteil:

  • Langlebige, robuste Scheibe entgraten, reinigt und sorgt für satinierte Oberflächen
  • Die anpassbare, offene Scheibe in Kombination mit 3M™ Roloc™ Trägermaterial ermöglicht ein aggressives Schneiden
  • Die offene Konstruktion widersteht dem Laden und läuft kühl, was eine gleichbleibende Oberfläche ermöglicht
  • Anpassungsfähiges, langlebiges Mischen und Entgraten

Empfehlung:

  • Zum Reinigen, Entgraten und für eine professionelle satinierte Oberfläche
  • Ideal für den Einsatz auf unregelmäßigen Oberflächen
  • Kombinieren Sie die Arbeit mit einem Scheibenschleifer oder einer Stanzschleifmaschine, um die Arbeit zu erleichtern als mit einem manuellen Schaber

Services & Produktberater