Disc nețesut Scotch-Brite™ Roloc™ de înaltă rezistență TR, 50,8 mm, neperforat, A VFN

Cod articol.: 7000000709
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăți
  • Pași de comandă: 200 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 50,8 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Diametrul găurii H 0 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Resetabil

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000709
EAN / GTIN 00048011159072
Număr producător 7000000709
L-Număr L01130 110723
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul Scotch-Brite™ Roloc™ de înaltă rezistență pentru curățare, debavurare și un finisaj satinat profesional. Discul nostru este fabricat din material dur, robust, deschis. Acesta utilizează oxid de aluminiu - un mineral robust și durabil de calitate medie. Mineralul taie brusc, reducând timpul și prelungind durata de viață a discului. Acesta poate ajuta la reducerea costurilor de șlefuire, crescând în același timp productivitatea. Discul nostru este adaptabil și durabil, rezistă la stres și asigură o tăiere rapidă și un finisaj bun și uniform pe toate tipurile de suprafețe. Discul funcționează bine pe suprafețe plane sau neregulate fără a deteriora sau modifica substratul sau piesa de lucru. Utilizați un disc Roloc de înaltă rezistență în locul roților de sârmă sau răzuitoarelor pentru a ajunge în locuri strâmte. Poate fi folosit cu un șlefuitor cu disc sau cu pumn pentru a ușura munca decât cu un răzuitor manual. Oxidul de aluminiu oferă o durată lungă de viață și o rată de tăiere superioară. Este un abraziv robust și durabil. Spre deosebire de abrazivele tradiționale, cum ar fi granatul, care se uzează rapid odată cu utilizarea, acesta se rupe constant pentru a expune muchii de tăiere noi. Este o alegere bună pentru aplicații de șlefuire, pentru o rată de tăiere rapidă, duritate, rezistență și retenție scăzută a căldurii. Oxidul de aluminiu este potrivit pentru utilizarea pe o varietate de substraturi în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje feroase. Produsele 3M™ Roloc permit schimbarea rapidă și ușoară a discurilor între pași pe uneltele portabile. Discurile de schimbare rapidă Roloc TR sunt discuri mai mici cu un buton sau un șurub filetat din plastic conceput pentru a se înșuruba ușor și rapid pe un disc tampon 3M Roloc TR*, permițând operatorului să schimbe convenabil discurile printr-o simplă mișcare de răsucire. Discurile 3M Roloc sunt disponibile și cu un buton metalic TSM. Sistemul 3M Roloc asigură o fixare sigură chiar și pentru aplicații grele, iar varietatea de discuri 3M Roloc disponibile vă permite să treceți de la o aplicație la alta în câteva secunde. * Disponibil separat

Avantaj:

  • Discul durabil, robust, debavurează, curăță și asigură suprafețele finisate cu satin
  • Discul reglabil, deschis, în combinație cu suportul 3M™ Roloc™ permite tăierea agresivă
  • Construcția deschisă rezistă la încărcare și se răcește, permițând o suprafață consistentă
  • Amestecare și debavurare adaptivă, de lungă durată

Recomandare:

  • Pentru curățare, debavurare și pentru un finisaj satinat profesional
  • Ideal pentru utilizare pe suprafețe neregulate
  • Combinați lucrul cu o râșniță cu discuri sau cu o râșniță pentru a face munca mai ușoară decât cu o racletă manuală