Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Schijf TR, 50.8 mm, Zonder Gat, A VFN

Artikelnummer: 7000000709
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Inhoud 1 st.
Vorm rond
Diameter 50,8 mm
Aandrijfmachine haakse slijper
Opname roloc™ snelwisselsysteem
Diameter boring H 0 mm
Fijnheidsgraad zeer fijn
Schuurmiddeldrager Vlies
Artikelomschrijving producent Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR
Kleur rood
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Geschikt voor materiaal hout; staal
Materiaalgroep multimateriaal
Geschikt voor vlakslijpen
Eigenschappen terug te zetten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000709
EAN/GTIN 00048011159072
Nummer fabrikant 7000000709
L-nummer L01130 110723
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de zeer sterke Scotch-Brite™ Roloc™ schijf voor reinigen, ontbramen en een professionele satijnen afwerking. Onze schijf is gemaakt van sterk, robuust, open materiaal. Het maakt gebruik van aluminiumoxide - een robuust en duurzaam mineraal van gemiddelde kwaliteit. Het mineraal snijdt scherp, waardoor er minder tijd nodig is en de schijf langer meegaat. Het kan helpen om de slijpkosten te verlagen en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen. Onze schijf is aanpasbaar en duurzaam, bestand tegen spanning en biedt een snelle snede en een goede, gelijkmatige afwerking op alle soorten oppervlakken. De schijf werkt goed op vlakke of onregelmatige oppervlakken zonder het substraat of werkstuk te beschadigen of te veranderen. Gebruik een zeer sterke Roloc schijf in plaats van draadschijven of schrapers om op krappe plaatsen te komen. Het kan gebruikt worden met een schijfschuurmachine of stansschuurmachine om het werk gemakkelijker te maken dan met een handmatige schraper. Aluminiumoxide biedt een lange levensduur en een superieure snijsnelheid. Het is een robuust, duurzaam schuurmiddel. In tegenstelling tot traditionele slijpmiddelen zoals granaat, die snel slijten door het gebruik, breekt het zichzelf voortdurend om nieuwe snijranden bloot te leggen. Het is een goede keuze voor slijptoepassingen, vanwege de snelle snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmte-retentie. Aluminiumoxide is geschikt voor gebruik op een verscheidenheid aan substraten in houtbewerking en metaalbewerking, waaronder ijzerlegeringen. 3M™ Roloc producten maken snel en gemakkelijk werken mogelijk bij het wisselen van schijven tussen stappen op draagbaar gereedschap. Roloc TR snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een plastic draadknop of -schroef die ontworpen zijn om gemakkelijk en snel op een 3M Roloc TR schijfmat* te schroeven, zodat de gebruiker gemakkelijk van schijf kan wisselen met een eenvoudige draaiende beweging. 3M Roloc schijven zijn ook verkrijgbaar met een TSM metalen knop. Het 3M Roloc systeem biedt een veilige bevestiging, zelfs voor zware toepassingen, en dankzij de verscheidenheid aan beschikbare 3M Roloc schijven kunt u in enkele seconden van de ene toepassing naar de andere overschakelen. * Apart verkrijgbaar

Voordeel:

  • Duurzaam, robuust afbramen-glas, reinigt en zorgt voor satijnglans oppervlakken
  • De verstelbare, open schijf in combinatie met de 3M™ Roloc™ rug maakt agressief snijden mogelijk
  • De open constructie is bestand tegen laden en loopt koel, waardoor een consistent oppervlak mogelijk is
  • Aanpasbare, duurzame mengen en afbramen

Advies:

  • Voor reiniging, afbramen en voor een professionele satijnglans afwerking
  • Ideaal voor gebruik op onregelmatige oppervlakken
  • Combineer het werk met een schuurmachine of ponsslijper om het werk gemakkelijker te maken dan met een handmatige schraper