3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco HS-DR TR, 50 mm, Sin agujero, A VFN

N.º do artigo: 7000000709
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1 un.
Forma redondo(a)
Diâmetro 50,8 mm
Motor de acionamento retificadora angular
Alojamento sistema de troca rápida Roloc™
Diâmetro do furo H 0 mm
Grau de finura muito fino(a)
Base abrasiva Velo
Designação do fabricante Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR
Cor vermelho
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco abrasivo autoaderente
Para material madera; acero
Grupo de materiais multimaterial
Para retificação de superfície
Propriedades reajustável

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000709
EAN/GTIN 00048011159072
Número do fabricante 7000000709
Número L L01130 110723
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco de alta resistencia Scotch-Brite™ Roloc™ se usa para realizar trabajos de limpieza y desbarbado y obtener acabados satinados profesionales. Nuestro disco está fabricado en un resistente y duradero material de malla abierta. Usa óxido de aluminio, un mineral resistente y duradero con un grano de grosor medio. El mineral corta de forma afilada, lo que reduce el tiempo de trabajo y extiende la vida útil del disco. Contribuye a reducir los costes de los abrasivos, a la vez que se incrementa la productividad. Nuestro disco es adaptable y duradero, resiste el embozo y ofrece un corte rápido con acabados uniformes en todo tipo de superficies. El disco trabaja bien en superficies planas e irregulares sin dañar ni alterar el sustrato o la pieza de trabajo. Use los discos Roloc de gran resistencia en lugar de ruedas con alambres o rasquetas para llegar hasta los puntos más difíciles. Se pueden usar con una lijadora de disco o una amoladora para facilitar el trabajo en lugar de usar una rasqueta manual. El óxido de aluminio ofrece un poder de corte superior y una larga vida útil. Es un abrasivo resistente y duradero. Se autofractura durante el uso para exponer aristas de corte afiladas en todo momento: esto lo diferencia de los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. Es una buena opción en aplicaciones de rectificado debido a su rápido poder de corte, dureza, resistencia y baja retención del calor. El óxido de aluminio resulta adecuado para en una amplia variedad de sustratos, tanto para trabajos en madera como en metal, incluidas las aleaciones ferrosas. Los productos 3M™ Roloc facilitan y agilizan el cambio de disco entre los distintos pasos en las herramientas portátiles. Los Roloc TR Quick Change son unos discos más pequeños que disponen de un tornillo o botón roscado de plástico diseñado para enroscarlos de forma rápida y sencilla a un enganche 3M Roloc TR*, de forma que los operarios puedan cambiar de disco fácilmente con una simple acción de desenroscado y enroscado. Los discos 3M Roloc también están disponibles con un botón de metal TSM. El sistema 3M Roloc permite fijar los discos firmemente incluso en aplicaciones intensivas, y la gama de discos 3M Roloc disponible permite pasar de un paso al siguiente en cuestión de segundos. * Se vende por separado

Vantagem:

  • Es un disco resistente y duradero que desbarba, limpia y proporciona acabados satinados.
  • Este disco adaptable de malla abierta se combina con un soporte 3M™ Roloc™ para ofrecer un corte contundente.
  • Su construcción de malla abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse, por lo que proporciona acabados uniformes.
  • Es una herramienta adaptable y duradera para el desbaste y la eliminación de rebabas.

Recomendação:

  • Se usa para tareas de limpieza y desbarbado generando un acabado satinado y profesional.
  • Es ideal para su uso en superficies irregulares.
  • Se pueden combinar con una lijadora de disco o una amoladora para facilitar el trabajo en lugar de usar una rasqueta manual.