Scotch-Brite™ Roloc™ kotouč z netkané textilie s vysokou pevností TR, 50,8 mm, neperforovaný, A VFN

Artiklové číslo: 7000000709
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 kusy
  • K objednání po násobcích: 200 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 50,8 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Průměr otvoru H 0 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Možnost resetu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000709
EAN / GTIN 00048011159072
Číslo výrobce 7000000709
L-číslo L01130 110723
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce odolný kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ použijte pro čištění, odstraňování otřepů a profesionální saténový povrch. Náš kotouč je vyroben z odolného, robustního a otevřeného materiálu. Používá oxid hlinitý - robustní a odolný minerál střední kvality. Minerál ostře řeže, čímž zkracuje čas a prodlužuje životnost kotouče. Může pomoci snížit náklady na broušení a zároveň zvýšit produktivitu. Náš kotouč je přizpůsobivý a odolný, odolává namáhání a poskytuje rychlý řez a dobrý, rovnoměrný povrch na všech typech povrchů. Kotouč dobře pracuje na rovných i nepravidelných površích, aniž by poškodil nebo změnil podklad nebo obrobek. Chcete-li se dostat do úzkých míst, použijte místo drátěných kotoučů nebo škrabek vysokopevnostní kotouč Roloc. Lze jej použít s kotoučovou bruskou nebo děrovací bruskou, což usnadní práci oproti ruční škrabce. Oxid hlinitý nabízí dlouhou životnost a vynikající rychlost řezu. Jedná se o robustní a odolné brusivo. Na rozdíl od tradičních brusiv, jako je granát, která se používáním rychle opotřebovávají, se neustále lámou a odhalují čerstvé řezné hrany. Je dobrou volbou pro broušení, pro rychlou rychlost řezu, tvrdost, pevnost a nízkou schopnost zadržovat teplo. Oxid hlinitý je vhodný pro použití na různých podkladech při obrábění dřeva a kovů, včetně slitin železa. Výrobky 3M™ Roloc umožňují rychlou a snadnou výměnu kotoučů mezi jednotlivými kroky na přenosném nářadí. Rychlovýměnné kotouče Roloc TR jsou menší kotouče s plastovým knoflíkem nebo šroubem se závitem, které jsou určeny ke snadnému a rychlému našroubování na podložku kotouče 3M Roloc TR*, což umožňuje obsluze pohodlnou výměnu kotoučů jednoduchým otočným pohybem. Kotouče 3M Roloc jsou k dispozici také s kovovým tlačítkem TSM. Systém 3M Roloc poskytuje bezpečné upevnění i pro náročné aplikace a rozmanitost dostupných kotoučů 3M Roloc umožňuje změnu z jedné aplikace na druhou během několika sekund. * K dostání samostatně

Výhoda:

  • Odolné, robustní sklo odstraňování otřepů čistí a zajišťuje saténové povrchy
  • Nastavitelný otevřený disk v kombinaci s podložkou 3M™ Roloc™ umožňuje agresivní řezání
  • Otevřená konstrukce odolává zatížení a běží chladně, což umožňuje konzistentní povrch
  • Adaptivní, odolný promíchávání a odstraňování otřepů

Doporučení:

  • Pro čištění, odstraňování otřepů a profesionální saténový povrch
  • Ideální pro použití na nepravidelných površích
  • Kombinujte práci s kotoučovou bruskou nebo děrovačkou, abyste práci usnadnili než s ručním shrnovačem