Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD, Dim. dell’impronta a croce: 00

Codice art.: 669905 00
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
Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1550 PH ESD Micro
Dimensione dell’impronta a croce 00
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 157 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669905 00
copia
EAN / GTIN 4013288039118
copia
Codice del produttore 05030110001
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript