• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Momentskruetrækker uden skala, skifteklingeholder, Maks. moment: 1600cNm

Art.-nr.: 659908 1600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 363,56 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger
  • 432,09 DKK /stk.
  • 399,31 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger
  • 472,32 DKK /stk.

  • 363,56 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 1.600 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 126 mm
Indstillet moment 10 Nm
Momentområde 320 cNm - 1.600 cNm
Momentområde 3,2 Nm - 16 Nm
Passende skifteklinger 8 mm
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 194 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659908 1600
EAN/GTIN 4045197923516
Producentnummer 659908 1600
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hud- og gribevenlig Haptoprene®-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Det ønskede moment kan indstilles trinløst ved hjælp af en momenttester (nr. 654300654460) og en sekskantskruetrækker str. 5 (medfølger ikke). Forudindstilles fra fabrikken ved køb af min. 20 stk. i hver størrelse.
Til at holde skifteklinger på 8 mm (nr. 659870659884). Med pistolgreb til overførsel af højere tilspændingsmomenter.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter