{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Princip vypínání | Mechanická kluzná spojka | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 3,2 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 16 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Nastavený točivý moment | 10 | |
| Celková délka L | 126 mm | |
| Hmotnost celkem | 194 g | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Vhodné průměry výměnných čepelí | 8 mm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Funkce posuvníku | ano | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | žádné zobrazení |
| Katalogové číslo | 659908 1600 | |
| EAN / GTIN | 4045197923516 | |
| Číslo výrobce | 659908 1600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |