• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă dinamometrică fără scală, suport pentru tije interschimbabile, Momentul maxim de torsiune: 1600cNm

Cod articol.: 659908 1600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 58,00 € /buc.
  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 53,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 63,40 € /buc.

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Interval cuplu min. 3,2 Nm
Intervalul de cuplu max. 16 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Momentul reglat 10
Lungimea totală L 126 mm
Greutate totală 194 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Diametre de lame interschimbabile adecvate 8 mm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Funcţie Slipper da
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj

Identificare și clasificare

Cod articol 659908 1600
EAN / GTIN 4045197923516
Număr producător 659908 1600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene® dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Momentul dorit poate fi reglat fără trepte cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300654460) şi al unei şurubelniţe hexagonale SW5 (nu este inclusă în setul de livrare). Presetare din fabrică de la 20 buc. pe Ref.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile de 8 mm (Cod 659870659884). Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.