Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600cN·m

Artikel-Nr.: 659908 1600

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verstellbarkeit Auslösewert
voreingestellt
Form des Anschlusses
wechselbare Klinge
Auslöseprinzip
mechanische Rutschkupplung
Drehmomentbereich min.
3,2 Nm
Drehmomentbereich max.
16 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn
6 %
eingestelltes Drehmoment
10
Länge gesamt L
126 mm
Gewicht gesamt
194 g
Anzugsrichtung
rechts
passende Wechselklingendurchmesser
8 mm
Prüfprotokoll des Herstellers
ja
Norm
DIN EN ISO 6789
Slipperfunktion
ja
Maßeinheit Drehmoment
Nm
Einstellung des Auslösewertes
ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Drehmoment-Einheit
Nm
Daten protokollierbar
nein
Auslösesignal
akustisch; haptisch
Feedback
auslösend
Inhalt
Einzelteil
Kalibrierbar
ja
Messtechnik
mechanisch
Messfunktionen
Drehmoment
Produktart
Drehmomentschraubendreher
Anzeige
keine Anzeige

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659908 1600
EAN / GTIN 4045197923516
Herstellernummer 659908 1600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene®-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Das gewünschte Drehmoment kann mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300 − 654460) und eines 6-kant-Schraubendrehers SW5 (nicht im Lieferumfang enthalten) stufenlos eingestellt werden. Werkseitige Voreinstellung ab 20 Stück je Größe.
Zur Aufnahme von 8 mm Wechselklingen (Nr. 659870 − 659884). Mit Pistolengriff zur Übertragung hoher Drehmomente.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.