Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador dinamométrico sin escala, asiento para puntas intercambiables, Par máximo: 1600cNm

Número de artículo: 659908 1600

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Principio de disparo Acoplamiento a fricción mecánico
Rango de par de giro mín. 3,2 Nm
Rango de par de giro máx. 16 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Par ajustado 10
Longitud total L 126 mm
Peso total 194 g
Sentido de apriete a derecha
Diámetro adecuado de la varilla intercambiable 8 mm
Certificado de prueba del fabricante sí
Norma DIN EN ISO 6789
Función slipper sí
Unidad de medida par de giro Nm
Ajuste del valor de disparo Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación sin indicación

Identificación y clasificación

Número de artículo 659908 1600
EAN / GTIN 4045197923516
Número del fabricante 659908 1600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene® agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
El par de giro deseado se puede ajustar de forma continua con ayuda de un dispositivo de comprobación del par de giro (n.º 654300 − 654460) y un destornillador de 6 caras SW5 (no incluido en el suministro). Preajuste de fábrica a partir de 20 unidades por tamaño.
Para el asiento de varillas intercambiables de 8 mm (n.° 659870 − 659884). Mango de tipo pistola para transmitir pares elevados.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.