HCT-startersæt – elektronisk momentskruetrækker, Type: 2

Art.-nr.: 655083 2
Rabat
19.522,61 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 2.570,22 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning akkudrevet
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 2 %
Momentområde, min. 0,8 Nm
Momentområde, maks. 5 Nm
Displayopløsning 0,001 Nm
Bitholder F 6,3
Grænseflade Bluetooth®; USB
Tilspændingsretning højre-venstre
Længde i alt L 246 mm
Vægt, samlet 294 g
Standard DIN EN ISO 6789
Producentens testrapport ja
Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,6 V
Akku-kapacitet 3,4 Ah
IP-kapslingsklasse IP40
Serie HCT
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm; cNm
Tilspændingsmoment min., Nm 0,8
Tilspændingsmoment min., cNm 80
Drejningsmoment maks., Nm 5
Drejningsmoment maks., cNm 500
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Størrelse, bitholder 1/4 tommer
Drejningsmomentenheder Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Data, kan logges ja
Trådløs anvendelse HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Udløsersignal akustisk; akustisk; optisk
Feedback akustisk; udløsning; visning
Indhold set
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja
Produkttype momentskruetrækker
Tilslutningens form bitholder
Måleteknik elektronisk
Målefunktioner moment
Display digital
Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret 2 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655083 2
EAN/GTIN 4069515061704
Producentnummer 655083 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HCT-startersættet elektronisk momentskruetrækker giver en perfekt adgang til digital momentmåling, -kontrol og -dokumentation. Pakken kombinerer den elektroniske momentskruetrækker nr. 659021, momenttestapparatet nr. 654410 samt HCT Windows-appen til en moderne og fuldt netværksbaseret løsning til præcisionsmontering.
Funktioner og fordele ved pakken
1. Præcis skrueforbindelse med den elektroniske momentskruetrækker nr. 659021 500
Den kompakte momentskruetrækker muliggør ultrapræcise og reproducerbare skrueforbindelser også i trange eller finmekaniske anvendelsesområder. Elektronisk måling, klare signaler og intuitiv betjening sikrer maksimal processikkerhed.

2. Pålidelig kontrol med momenttestapparat nr. 654410 12
Testapparatet muliggør en hurtig funktions- og nøjagtighedskontrol af skruetrækkeren i overensstemmelse med gældende standarder. Dette sikrer en kontinuerlig målekvalitet – ideelt til kvalitetssikring, audittkrav og regelmæssig værktøjsovervågning.

3. Digital dokumentation og analyse med HCT Windows-appen
Appen forbinder hardware og datastyring til en effektiv arbejdsgang. Den tilbyder:
  • intuitiv brugerstyring
  • automatisk registrering og overførsel af måleværdierne
  • strukturerede evalueringer og testprotokoller
  • fuldstændig sporbarhed af alle skrueforbindelser
  • nem integration i eksisterende kvalitetssikringsprocesser

Overblik over dine fordele
Med HCT-startersættet momentskruetrækker får brugerne en komplet brugsklar løsning til præcise skrueforbindelsesprocesser: fra måling og test til digital dokumentation – kompakt, effektiv og fremtidssikker.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Indhold:

Elektronisk momentskruetrækker: Nr. 659021 500
Elektronisk momenttestapparat: Nr. 654410 12
Trådløs modtager til HCT Windows-app: Nr. 498999 SINGLE

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
  • Til venstre- og højrespænding.
  • Til industriel anvendelse.
  • Skal opvarmes til rumtemperatur i mindst 30 minutter før brug.
  • Brug kun produktet, når du står sikkert og har tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
  • Hold grebet rent. Rengør det før brug, hvis det skulle være snavset.
  • Gennemfør en kontrol for teknisk fejlfri og driftssikker tilstand før brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Efter styrt eller kollision med andre genstande må produktet først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol og kalibrering.
  • Brug det kun i kombination med indstiksværktøj, der har den passende form og udførelse.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.
  • Tildæk altid ubenyttede bøsninger.
Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Overskrid ikke det maksimale moment for momentskruetrækker, indstiksværktøj og skrueforbindelse.
  • Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter