Kit de base HCT – Tournevis dynamométrique électronique, Type: 2

Réf.: 655083 2
Remise
2 674,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 345,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Plage de couples min. 0,8 Nm
Plage de couples max. 5 Nm
porte-embouts F 6,3
Interface Bluetooth®; USB
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 246 mm
Poids total 294 g
Norme DIN EN ISO 6789
Déclaration de conformité fabricant oui
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,6 V
Capacité de la batterie 3,4 Ah
Indice de protection IP IP40
Série HCT
Zone de protection ESD (EPA) non
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm; cNm
Couple min., Nm 0,8
Couple min., cNm 80
Couple max., Nm 5
Couple max., cNm 500
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Unité de couple Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Application radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit tournevis dynamométriques
Forme de la connexion porte-embouts
Affichage mode numérique
Précision du couple dans le sens antihoraire 2 %
Messtechnik électronique
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 655083 2
EAN / GTIN 4069515061704
Réf. fabricant 655083 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le kit de base HCT Tournevis dynamométrique électronique constitue une solution idéale pour débuter dans la mesure, le contrôle et la documentation numériques du couple. Ce kit se compose du tournevis dynamométrique électronique 659021, de l’appareil de contrôle du couple 654410 et de l’application HCT Windows pour former une solution moderne et entièrement interconnectée pour les montages de précision.
Fonctions et avantages du kit
1. Vissage précis grâce au tournevis dynamométrique électronique 659021 500
Le tournevis dynamométrique compact permet des vissages d’une grande précision et reproductibles, même dans les espaces exigus ou dans les applications de mécanique de précision. Les mesures électroniques, la clarté des signaux et l’utilisation intuitive garantissent une sécurité de processus maximale.

2. Contrôle fiable grâce à l’appareil de contrôle du couple 654410 12
L’appareil de contrôle permet de vérifier rapidement le bon fonctionnement et la précision du tournevis conformément aux normes en vigueur. Il garantit ainsi une qualité de mesure élevée et constante, idéale pour l’assurance qualité, les audits et le suivi régulier des outils.

3. Documentation et analyse numériques grâce à l’application HCT Windows
L’application combine matériel et gestion des données pour créer un flux de travail efficace. Avantages:
  • Guidage intuitif de l’opérateur
  • Acquisition et transmission automatiques des valeurs mesurées
  • Evaluations structurées et certificats d’étalonnage
  • Traçabilité complète de tous les assemblages vissés
  • Intégration aisée dans les processus d’assurance qualité existants

Vos avantages en bref
Avec le kit de base HCT Torquescrewdriver, les utilisateurs bénéficient d’une solution complète et prête à l’emploi pour des processus de vissage précis: de la mesure au contrôle en passant par la documentation numérique, le tout de manière compacte, efficace et évolutive.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Contenu:

Tournevis dynamométrique électronique: Code art. 659021 500
Appareil électronique de contrôle du couple: Code art. 654410 12
Récepteur radio pour application HCT Windows: Code art. 498999 SINGLE

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage et le desserrage contrôlé de vis ou d’écrous.
  • Pour serrage à gauche et à droite.
  • Pour usage industriel.
  • Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
  • Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
  • Veiller à la propreté de la poignée. En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
  • Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.
  • Toujours recouvrir les ports inutilisés.
Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas dépasser le couple maximal du tournevis dynamométrique, de l’embout et du vissage.
  • Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.