Kit de inicio HCT: destornillador dinamométrico electrónico, Tipo: 2

Número de artículo: 655083 2
Descuento
2.672,93 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 403,65 € /piezas
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Rango de par de giro mín. 0,8 Nm
Rango de par de giro máx. 5 Nm
Asiento para puntas F 6,3
Interfaz Aplicación HCT Windows; Aplicación móvil HCT; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 246 mm
Peso total 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante sí
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,6 V
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Tamaño constructivo internacional 18650
Recargable sí
Clase de protección IP: IP40
Serie HCT
área EX no
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm; cNm
Par de giro mín., Nm 0,8
Par de giro mín., cNm 80
Par máx., Nm 5
Par máx., cNm 500
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Principio de disparo Activación electromecánica
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí
Messtechnik electrónica
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Messfunktionen Par de giro
Forma de la conexión asiento para puntas
Indicación digital
Precisión del par de giro en sentido antihorario 2 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 655083 2
EAN / GTIN 4069515061704
Número del fabricante 655083 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El kit de inicio HCT para destornillador dinamométrico electrónico ofrece una introducción perfecta a la medición, comprobación y documentación digitales del par de giro. El paquete combina el destornillador dinamométrico electrónico n.º 659021, el comprobador de par n.º 654410 y la aplicación HCT para Windows en una solución moderna y totalmente conectada para montajes de precisión.
Funciones y ventajas del paquete
1. Atornillado preciso con el destornillador dinamométrico electrónico n.º 659021 500
El destornillador dinamométrico compacto permite realizar atornillados de alta precisión y reproducibles, incluso en aplicaciones con espacios reducidos o de mecánica de precisión. La medición electrónica, las señales claras y el manejo intuitivo garantizan la máxima seguridad del proceso.

2. Comprobación fiable con el comprobador de par n.º 654410 12
El aparato de comprobación permite realizar un control rápido y conforme a la normativa del funcionamiento y la precisión del destornillador. De este modo, se garantiza la calidad de la medición de forma continua, lo que resulta ideal para el control de calidad, los requisitos de auditoría y la supervisión periódica de las herramientas.

3. Documentación y análisis digitales con la aplicación HCT para Windows
La aplicación combina hardware y gestión de datos para crear un flujo de trabajo eficiente. Ofrece:
  • Guía intuitiva para el operario
  • Registro y transmisión automáticos de los valores de medición
  • Evaluaciones estructuradas y certificados de prueba
  • Trazabilidad completa de todas las uniones atornilladas
  • Fácil integración en los procesos de control de calidad existentes

Resumen de las ventajas
Con el kit de inicio HCT para destornilladores dinamométricos, los usuarios obtienen una solución completa y lista para usar para procesos de atornillado precisos: desde la medición hasta la comprobación y la documentación digital, de forma compacta, eficiente y con garantía de futuro.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Contenido:

Atornillador dinamométrico electrónico: N.º 659021 500
Aparato de comprobación del par de giro electrónico: N.º 654410 12
Emisor de radio para la aplicación de Windows HCT: N.º 498999 SINGLE

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Para apriete a la izquierda y a la derecha.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango. En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.
  • Cubrir siempre los casquillos que no se utilicen.
Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo del destornillador dinamométrico, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.